※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 電磁チャック
丸形電磁チャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び外径(mm)
630
電流(A)
1.28
注文コード
86228432
品番
KEC63ASE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,430,000
この商品は
呼び外径・電流・アズワン品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
メカ的なクランプでは歪みが出てしまう比較的薄いワーク等は、リングポール形ですと、一様な吸着力でチャッキングが出来るため、高い精度で加工できます。
適合電装品
ES-M103B
ES-M305B
EH-V105D
EH-V205D
EH-VE105D
EH-VE205D
呼び外径(mm)
630
高さ(mm)
90
電流(A)
1.28
電圧(V)
DC90
用途
ロータリ研削盤・旋盤・ターニング盤・ロータリフライス盤などワークを回転させて加工する工作機械に取り付けての研削、切削作業に適します。チャック作業面の模様により、リングポール形とスターポール形があります。リングポール形は一般研削作業に、スターポール形は切削作業に使用されます。
質量(kg)
190
タイプ
スターポール形