RMAC25 強力丸形永磁チャック カネテック 86228703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力丸形永磁チャック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
呼び寸法250
内容量1個注文コード86228703品番RMAC25
参考基準価格(税別)¥657,000販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
579,800

強力な吸着力により、各種切削用途に使用可能!
メーカー従来品(RMC形)に比べ吸着力1.5倍UP!
(板厚9mm以上のワーク)
旋盤加工でのワーク位置決めに効果的な磁力調整機能付!
専用ラチェットハンドルにより操作性向上!

呼び寸法250高さ(mm)71トラスコ品番837-9729質量(kg)27アズワン品番64-5018-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする