※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力丸形永磁チャック(磁力調整付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86228737 品番RMC-13B
参考基準価格(税別)¥355,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。
・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。
・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)
・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。
面板厚さ:24mm

呼び寸法125 トラスコ品番808-5871 質量(kg)6 高さ(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする