※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力波形電磁チャック

商品レビューを投稿する
返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 適合電装品ES-M103BES-M305BEH-V105DEH-V205DEH-VE105DEH-VE205D 電流(A)1.73 注文コード86228965 品番KETN3080A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,203,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は適合電装品・電流など7種類から選べます 他の種類を見る

切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。
カッターなどへの磁気の影響を極少におさえた特殊設計です。
重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。

用途
フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。
セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップをはかった、用途の広い切削用チャックの凡用版です。
適合電装品
ES-M103B
ES-M305B
EH-V105D
EH-V205D
EH-VE105D
EH-VE205D
寸法(mm)300×800 高さ(mm)120 電流(A)1.73 電圧(V)DC90 トラスコ品番837-9699 質量(kg)173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする