※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高磁力マグネット棒

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(磁石)Sm系 希土類特性値:1.1T(11,000G) 材質/仕上SUS304/#400 バフ仕上 注文コード86229333 品番PCMB2T20
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は材質・材質/仕上など76種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。

用途
粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
材質(磁石)
Sm系 希土類
特性値:1.1T(11,000G)
長さ(mm)194 直径(Φmm)25 トラスコ品番808-5720 材質/仕上SUS304/#400 バフ仕上 質量(kg)0.7 タイプ耐熱高磁力 タップ穴付 使用環境温度上限(℃)240 表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする