ABG20-Z ゴールド切文字 光 86229553

ゴールド切文字

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容Z
Z
数1
2
3
4
5
6
7
8
9
数0
A
C
D
G
H
英I
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
W
Y
\
ピリオド
ハイフン
B
E
F
J
英O
V
X
コンマ
O
&
寸法(mm)19~23
内容量1個注文コード86229553品番ABG20-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

センスのよいオリジナル表示が簡単にできます
ドア表示・テーブル番号・表札プレート等各種表示用切文字
高級感のあるゴールド塗装の切文字です

寸法(mm)19~23横幅(mm)約8文字内容Z奥行(mm)4材質ABS樹脂ゴールド
注意
※粘着付ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 車のエンブレム
勝 産業

サイズが小さいですが、結構目立ちます。
想像以上に良かったです。
次回も購入予定です。

対象商品 : 86228074
2022-05-21
用途: チャンピオンベルト制作
合同会社ノンルーフエンターテインメントサービス業

文字によって金色の濃淡がありましたが、私としてはそこまで気にならないレベルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする