曜日別特売

ハロウィンフィギュア 2種セット

ハロウィンフィギュア 2種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィンフィギュア 2種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィンフィギュア 2種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィンフィギュア 2種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

置くだけでハロウィン気分!かわいいカボチャ&オバケのフィギュア!
かわいらしいカボチャとオバケのミニフィギュア2個セットです。手のひらサイズでジオラマや工作のワンポイントに使いやすく、ハロウィンの雰囲気を手軽に演出できます。インテリア飾りにもぴったりで季節のデコレーションを楽しめます。

セット内容
カボチャ×1、オバケ×1
材質
PS
寸法(mm)
カボチャ:約23×22×23、オバケ:約26×24×29
形態
1個梱包:袋入り
内容量
1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806507022241
オープン
¥228
¥251(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする