※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高磁力マグネット棒(二重管)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86229674 品番 PCMBDA25
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。
二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。
マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。

長さ(mm)352 直径(Φmm)28 用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。 トラスコ品番808-5734 材質/仕上SUS304 #400バフ仕上 質量(kg)1.3 タイプ超高磁力(二重管) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする