曜日別特売
PCMBDA30 超高磁力マグネット棒(二重管) カネテック 86229683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高磁力マグネット棒(二重管)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(mm)403
内容量1個注文コード86229683品番PCMBDA30
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。
二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。
マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。

用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。長さ(mm)403直径(Φmm)28トラスコ品番808-5735材質/仕上SUS304 #400バフ仕上質量(kg)1.5タイプ超高磁力(二重管)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする