※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高磁力永磁ドラム

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86230024 品番 PCMD2135
参考基準価格(税別)¥2,220,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ、サイズ別の用意があります。
特性値1,200mT(12kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度は350mT(3.5kG)以上で、ドラム式としては極めて高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。

用途
本器は、システムやケーシングに内装着し、モーターで低速駆動して投入する原料中から磁性粒子片を連続で分離仕分けします。
脱穀、精米や米加工の工程で、混入鉄分の除去に適します。
軸径(Φmm)25 モーター駆動モータ:適性容量 0.1kW 処理量(m3/h)4.5 ドラム径Φ×幅W(mm)216×370 回転数適性範囲:20〜60min-1 全幅(mm)600 トラスコ品番837-9982

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする