PCMD2640 高磁力永磁ドラム カネテック 86230033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高磁力永磁ドラム

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可車上渡し61日以内出荷とは
トラスコ品番837-9983
内容量1個注文コード86230033品番PCMD2640
参考基準価格(税別)¥2,893,000販売価格(税込)¥3,077,800
販売価格(税別)
2,798,000

取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ、サイズ別の用意があります。
特性値1,200mT(12kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度は350mT(3.5kG)以上で、ドラム式としては極めて高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。

用途
本器は、システムやケーシングに内装着し、モーターで低速駆動して投入する原料中から磁性粒子片を連続で分離仕分けします。
脱穀、精米や米加工の工程で、混入鉄分の除去に適します。
軸径(Φmm)30モーター駆動モータ:適性容量 0.1kW処理量(m3/h)6.0ドラム径Φ×幅W(mm)267×420回転数適性範囲:20~60min-1全幅(mm)660トラスコ品番837-9983
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする