※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

磁化レール

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86230051 品番 KRA1050B
参考基準価格(税別)¥162,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。
永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。
製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。

タイプ永磁レール 長さ(mm)500 幅(mm)100 質量(kg)13 用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。 トラスコ品番808-5665

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする