SBPR713LB 小型永磁サインバーチャック カネテック 86230121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型永磁サインバーチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台呼び寸法75×130注文コード86230121品番SBPR713LB
参考基準価格(税別)¥667,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。
精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。
チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。
小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。

用途
成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。
仕様
仰角最大時高さ:124
可傾角度:-5°~45°
呼び寸法75×130高さ(mm)86角度精度(°)0.007/100以内トラスコ品番808-5901質量(kg)7間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする