※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

消磁機能付永電磁チャック

商品レビューを投稿する
返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 適合EPS-D2100A2 トラスコ品番837-9646 注文コード86230173 品番EPD50100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,200,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品は適合・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

消磁専用コイルにより、OFF時のワーク釈放性を大幅に改善。
ワークに磁気が集中する独自磁極形状により、強力な吸着力が得られます。
残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、良好な釈放性を実現。
ワーク着脱時の瞬間通電のみなので、内部発熱が無く省エネにも貢献します。
湿式加工対応です。

本体寸法(mm)504×1038×85 用途フライス、マシニングセンター等による切削加工時のワーク固定に使用します。とりわけ重切削加工用途に最適です。 適合EPS-D2100A2 トラスコ品番837-9646 質量(kg)305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする