※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水冷式丸形電磁チャック

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 車上渡し 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86230566 品番 KCC40AR
参考基準価格(税別)¥812,000 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800

精度変化が極めて少ない構造です。メーカー独自の冷却構造によって、温度上昇を抑えています。チャックの変形が極めて少ないため、高精度の研削加工に適しています。

適合電装品
ES-M103B
ES-M305B
EH-V105D
EH-V205D
EH-VE105D
EH-VE205D
呼び外径(mm)400 高さ(mm)130 電流(A)1 電圧(V)DC90 用途ロータリ研削盤用として研削作業に適します。 トラスコ品番837-9657 質量(kg)108 アズワン品番64-5014-86
注意
※別途電装品が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする