KCC70AR 水冷式丸形電磁チャック カネテック 86230593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水冷式丸形電磁チャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 呼び外径(mm)700 注文コード86230593 品番KCC70AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840,000
この商品は呼び外径など6種類から選べます 他の種類を見る

精度変化が極めて少ない構造です。メーカー独自の冷却構造によって、温度上昇を抑えています。チャックの変形が極めて少ないため、高精度の研削加工に適しています。

適合電装品
ES-M305B
EH-V105D
EH-V205D
EH-VE105D
EH-VE205D
呼び外径(mm)700 高さ(mm)130 電流(A)3.2 電圧(V)DC90 用途ロータリ研削盤用として研削作業に適します。 トラスコ品番837-9660 質量(kg)330
注意
※別途電装品が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする