KETZ1530B 超強力波電磁チャック カネテック 86230907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超強力波電磁チャック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
呼び寸法150×300
内容量1個注文コード86230907品番KETZ1530B
参考基準価格(税別)¥273,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
取り付けや配線、また残留磁気の消去がきわめて容易にできるよう、各種の工夫が施されています。
ワークが15mm厚以上で、大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合が極めて効果的に吸着力に作用します。

用途
フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラなどによる重切削用チャックです。とりわけ厚ものに対する強力チャッキングや、加工圧の大きい高速切削作業等に威力を発揮します。
適合電装品
ES-M103B
ES-M305B
EH-V105D
EH-V205D
EH-VE105D
EH-VE205D
呼び寸法150×300高さ(mm)90電流(A)0.45トラスコ品番837-9712質量(kg)28電圧DC90Vチャック作業面寸法(mm)幅150×長さ300アズワン品番64-5015-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする