※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 電磁チャック
電磁マイクロピッチチャック
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
837-9706
アズワン品番
64-5015-87
注文コード
86231241
品番
KETWN1545
参考基準価格(税別)
¥488,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
薄物の研削や切削に適します。
但し、被加工物の吸着面は長手方向に長さ80mm以上を有している必要があります。
適合電装品
ES-M103B
ES-M305B
EH-V105D
EH-V205D
EH-VE105D
EH-VE205D
寸法(mm)
150×450
高さ(mm)
100
電流(A)
0.62
トラスコ品番
837-9706
質量(kg)
46
アズワン品番
64-5015-87
注意
※小形状でかつ薄いワークには、永磁式のマイクロピッチチャックが適します。RMWH形をご参照下さい。