※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粘液体用マグネットフィルタ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 車上渡し 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番808-5815 タイプ超高磁力形 注文コード86231537 品番PCMH2-A30
参考基準価格(税別)¥1,417,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品はトラスコ品番・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー仕様の高品位仕上げです。
高圧、高粘度に対応します。
取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。

マグネット
材質:SUS 304
装着本数:7
タイプ超高磁力形 耐圧(kPa)実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2) 粘度(mPa・s)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP) 表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G) 全長×全高(mm)420×203 使用環境温度上限(℃)80 質量(kg)11 用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。 トラスコ品番808-5815

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする