※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水形脱磁器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源容量(VA)200VA (1A) 注文コード86232176 品番KMDS1A
参考基準価格(税別)¥145,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は電源容量など3種類から選べます 他の種類を見る

切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。
べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。
きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。

使用率(%)
50%ED
但し水冷により連続使用可
寸法(mm)全幅260×奥行150高さ100 質量(kg)9.0 電源単相AC200V 50/60Hz 電源容量(VA)200VA (1A) 用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。 トラスコ品番808-5632
注意
※常温水をかけて冷却して下さい。
乾式でご使用の場合は50%で定格です。(20分通電、20分休止)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする