KMDS3A 防水形脱磁器 カネテック 86232194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水形脱磁器

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個電源容量(VA)800VA (4A)注文コード86232194品番KMDS3A
参考基準価格(税別)¥467,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。
べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。
きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。

用途
交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。
使用率(%)
50%ED
但し水冷により連続使用可
寸法(mm)全幅410×奥行400高さ120質量(kg)41.0電源単相AC200V 50/60Hz電源容量(VA)800VA (4A)トラスコ品番838-0004
注意
※常温水をかけて冷却して下さい。
乾式でご使用の場合は50%で定格です。(20分通電、20分休止)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする