ジュータン押え

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)910 グレー 注文コード86238732 品番JP4103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は全長・色など8種類から選べます 他の種類を見る

絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。絨毯などのエッジ保護・固定。絨毯やカーペットのカラーに合わせやすい押えです。

材質PVC 寸法(mm)3×36 全長(mm)910 グレー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86238714
2022-05-28
用途:
CFの終端施工時
不動産業

絨毯ではなく、段差が生じてしまう個所のクッションフロアの終端処理に使用しています。
カットしやすくビス止めも好きな場所に簡単に穴あけできるので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする