SGA-115 スポンジカバー 光 86251996

スポンジカバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)約20注文コード86251996品番SGA-115
参考基準価格(税別)¥168販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

クッション性に優れています
スポンジカバー
手すりやパイプの保護などにご使用いただけます

長さ(mm)120質量(g)12内径(Φmm)約20適合寸法(mm)20~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86251926
2018-09-07
用途: 15mmアルミパイプで自製している2段式吹矢筒のジョイント部のカバーとして利用しています
その他業種

これまで200本以上利用してきましたが安定した品質に満足しています

対象商品 : 86252023
2020-07-30
用途: キズ防止

RV INNOのルーフキャリアの丸バーの保護カバーに使用。サイズはぴったりですし、青色がワンポイントになっていいのですが、品番ラベルの糊が残ります。中心部分は付かないように紙が貼ってあるので端だけなんですが、それでも糊を剥がそうとすると青色のゴミが出るのでスポンジも削れているようです。糊残りだけが残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1261:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする