※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンボックス #36-2(導電)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
名入れ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
86252783
品番
20371800BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
サンボックスサイズ一覧
色
ブラック
外寸(mm)
593×393×206
内寸(mm)
543×343×200
有効内寸(mm)
533×333×190
容量(L)
36.4
名入れ
なし
材質
導電性PP
フタ
なし
底形状
格子リブ
特性
導電性
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 36-2J
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
593×393×206
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86252783
20371800BK
86252661
20371800BK
サンボックス #36-2(導電)
サンコー(三甲)
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました