RCB695-8 スミホビー カラーボード 光 86255137

スミホビー カラーボード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
寸法(mm)600×900
オレンジ
内容量1個注文コード86255137品番RCB695-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作教材にも最適です
各種ポスター・工作・教材用
カッターで簡単に切断することができます
発砲スチロールカッターを使用すれば、曲線のカットも自在にできます
両面カラー印刷です

寸法(mm)600×900オレンジ厚さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86254893
2023-08-29
用途: アンケートボックスの作製
医療・福祉・介護関連業

厚みと色がマッチして、カットしやすく1枚で1個できるので
無駄がなく良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする