ポリカーボネート板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 86269478 品番 KPAC993-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています

幅(mm)約900 仕様簡易内窓用厚み調整材(PTC210)付き 材質ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)900 厚さ(mm)3 透明
注意
※0.5mm厚はUV材は含有されておりません。サイズに若干の差異が生じる場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする