※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セメダイン
セメダインの 接着剤
セメダインの 建築用
セメダインの コンクリート用
天然石用 PM155
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
86282262
品番
RE017
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
813-5046
質量(g)
432.9
主成分
変成シリコーン樹脂
伸び(%)
180
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
張付け可能時間(分)
20(23℃)
引張剪断強度(N/mm
2
)
2.10(AI×AI)
T型剥離強度(N/mm)
4.70(AI×AI)
粘度(Pa・s)
350(23℃)
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
45
主なワーク
パーツ