※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
スプリングホース ESP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(100m)
1巻(50m)
1巻(40m)
内径(Φmm)
10
10
12
15
19
25
32
38
50
8
9
外径(Φmm)
16
16
18
22
26
33
41
48
62
13.5
15
最高使用圧力(MPa)
(20℃)0.5/(50℃)0.25
(20℃)0.5/(50℃)0.25
(20℃)0.4/(50℃)0.2
(20℃)0.3/(50℃)0.15
(20℃)0.8/(50℃)0.4
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
86304513
品番
ESP10100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
10
使用流体
空気/水/油/薬品
材質
軟質ポリ塩化ビニル樹脂
外径(Φmm)
16
色
クリアブルー
長さ(m)
100
特性
柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
最高使用圧力(MPa)
(20℃)0.5/(50℃)0.25
トラスコ品番
814-6351
質量(kg)
18
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(スプリング)
硬鋼線