一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
車のミッションオイル交換で使用しようと思い購入しました。自分のミスで外径が大きく使用できませんでした。何かの時に使いたいので、保管しておきます。
HKS製ブローオフバルブのサクションリターン用に使用。問題なく使えそうです。
ちょうどオイルキャッチタンクと車どちらにもいけそうな内径のホースがあったので助かりました。かなりきついのでクランプもいらなそうです。
他社製品と変わらなく特に問題なく使用できています。
15×22を購入、60℃まで1.0MPaまでと言う事で、問題無く使用出来ると思います。硬さも程々でしなやかに曲がります。
使用する前はちょっと硬いかなと思いましたが、使用してみたらちょうど良かったのだ。
すぐに壊れない心配していましたが、まま使えると思います