Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の はかり関連商品
JPS-507/508/510用ロール紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86315187
品番
DVMF0128
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
トラスコ品番
838-4169
適合機種
JPS-507/508/510用
幅(mm)
44.5
質量(g)
52
長さ(m)
18.5
外径(Φmm)
45
紙質
普通紙
アズワン品番
64-7268-74
内径(mm)
11.5