ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ(Aカン+2本線カギフック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
86322923
品番
TT-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ゴムの先端が、片側:Aカンフック、片側:2線カギフック
幅(mm)
20
長さ(m)
1.5
厚さ(mm)
約1.5〜2.5
材質
再利用タイヤチューブ、スチール
用途
シート張りや幌掛け、2輪の荷台や、結束用に
仕様
Aカン+2本線カギフック
トラスコ品番
113-7087
色
ブラック
高さ(mm)
25
質量(g)
85
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
280
横(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応