TT-22 チューブロープ 20mm×4m(広口フック) ユタカメイク 86322966 TT-22 チューブロープ 20mm×4m(広口フック) ユタカメイク 86322966 TT-22 チューブロープ 20mm×4m(広口フック) ユタカメイク 86322966 TT-22 チューブロープ 20mm×4m(広口フック) ユタカメイク 86322966

チューブロープ 20mm×4m(広口フック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86322966 品番TT-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
幅(mm)20 長さ(m)4 厚さ(mm)約1.5〜2.5 材質再利用タイヤチューブ、スチール 仕様両端広口フック トラスコ品番113-7078 高さ(mm)30 質量(g)200 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)280 横(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする