ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ 20mm×4m(広口フック×5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86322975
品番
TT-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
両端に着脱可能なフックがあり、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
幅(mm)
20
長さ(m)
4
厚さ(mm)
2
材質
再利用タイヤチューブ、スチール
用途
各種荷押さえやシート張りなど
仕様
両端広口フック
トラスコ品番
113-7070
高さ(mm)
30
質量(g)
260
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
280
横(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状が一定していない部分があります。