BCB909 ボール止めバンジーコード 5mm×900mm 混色 ユタカメイク 86323264 BCB909 ボール止めバンジーコード 5mm×900mm 混色 ユタカメイク 86323264

ボール止めバンジーコード 5mm×900mm 混色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード86323264 品番BCB909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。

折径(cm)90 太さ(Φmm)5 材質天然ゴム、PP 用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。 仕様ボール止め トラスコ品番794-4390 混色 高さ(mm)30 質量(g)40 包装形態 縦(mm)880 横(mm)30 材質(カバー)PP RoHS指令(10物質対応)対応 材質(中芯)天然ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする