ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
穴あきゴム 20mm×50cm
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86323334
品番
TT-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
伸びが少なく、強度があります。穴に先端フックを引っ掛ける事で長さの調整が可能です。
幅(mm)
20
長さ(m)
0.5
厚さ(mm)
6
材質
合成ゴム(EPDM)
用途
各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様
両端フック
トラスコ品番
113-7094
高さ(mm)
40
質量(g)
125
包装形態
裸
縦(mm)
620
横(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応