ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ 20mm×10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86324217
品番
NTR-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
幅(mm)
20
長さ(m)
10
厚さ(mm)
-
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
再利用タイヤチューブ
用途
シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
トラスコ品番
113-5500
高さ(mm)
40
質量(g)
370
包装形態
袋入
縦(mm)
340
横(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応