針金付き豆荷札

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 86331542 品番 99165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

無地タイプで記入が出来ます。

縦(mm)60 横(mm)30 ピンク 用途荷物の表示 トラスコ品番494-8742 材質紙、針金 質量(g)700 タイプ針金付タイプ アズワン品番64-4655-20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
メモ代わりに使用
サクシード 様 (卸売・小売業)

枚数・サイズ、などを、書いて、束ねておくのに、
使用。

対象商品:
86331542
2015-01-13
用途:
預かり車両のキーへ取付

特に問題なく使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする