※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの カットタイプ
緩衝材 割れ防止シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
86333012
品番
A144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
PE
幅(mm)
150
長さ(m)
0.15
空気粒高(mm)
-
空気粒径(mm)
-
構造
-
トラスコ品番
794-3415
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
150×150
質量(g)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応