A145 緩衝材 割れ防止シート ユタカメイク 86333037 A145 緩衝材 割れ防止シート ユタカメイク 86333037 A145 緩衝材 割れ防止シート ユタカメイク 86333037

緩衝材 割れ防止シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 86333037 品番 A145
参考基準価格(税別)¥852 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
材質PE 幅(mm)300 長さ(m)0.3 空気粒高(mm)- 空気粒径(mm)- 構造- トラスコ品番794-3423 厚さ(mm)3 寸法(mm)300×300 質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする