ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの カットタイプ
緩衝材 割れ防止シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×300
注文コード
86333046
品番
A146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥738
この商品は
幅・寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE
幅(mm)
300
長さ(m)
0.3
空気粒高(mm)
-
空気粒径(mm)
-
構造
-
トラスコ品番
794-3431
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
300×300
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応