曜日別特売
JI01 金具 Dカン A20×C2.5 ユタカメイク 86333222

 

JI01 金具 Dカン A20×C2.5 ユタカメイク 86333222
JI01 金具 Dカン A20×C2.5 ユタカメイク 86333222

金具 Dカン A20×C2.5

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(4個)
注文コード
86333222
品番
JI01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
トラスコ品番
828-0784
材質
スチール
質量(g)
16
種類
リンク
適合ベルト幅(mm)
20
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
2.5
縦(mm)
20
横(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86333222
2020-10-06
用途: ベルト固定用
建設業・工事業

PPベルト固定用。以外に入手できなくて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする