ユタカメイク
ユタカメイクの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ユタカメイクの 吊具
ユタカメイクの リンク
金具 Dカン A25×C3
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
86333231
品番
JI02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
トラスコ品番
828-0785
材質
スチール
質量(g)
23
種類
リンク
適合ベルト幅(mm)
25
寸法A(mm)
25
寸法C(mm)
3
縦(mm)
25
横(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応