※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ユタカメイクの 吊具
ユタカメイクの リンク
金具 Dカン A30×C4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
86333247
品番
JI03
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-0786
材質
スチール
質量(g)
25
種類
リンク
適合ベルト幅(mm)
30
寸法A(mm)
30
寸法C(mm)
4
縦(mm)
30
横(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応