ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
丸ゴムロープ金具 フック×2個、止金具2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86333387
品番
GA-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
丸ゴムの両端にフックを取り付けられる金具。
幅(mm)
-
長さ(m)
-
厚さ(mm)
-
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
スチール
用途
各種結束、シート張り等に。
仕様
フック2個、止め金具2個
トラスコ品番
794-5647
高さ(mm)
30
質量(g)
33
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
120
横(mm)
80
適合バンド幅(mm)
5.6〜8
RoHS指令(10物質対応)
対応