※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード86338393 品番315946
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トラスコ品番868-2378 容量(L)20 アズワン品番64-7143-92 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86338393
2022-08-29
用途:
エレベーターモーターメンテナンス
関西コレクト株式会社 様 (建設業・工事業)

オイルの質は 素人なのであまり良く分かりませんが オイル入れ替えてからモーター音が静かになった気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする