曜日別特売
GO18 ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L SUMICO(住鉱潤滑剤) 86338646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード86338646品番GO18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
トラスコ品番135-9255容量(L)18アズワン品番64-7144-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする