※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 工業用潤滑油
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 切削油
切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイルスーパー21 18L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
86341211
品番
563245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
136-0773
容量(L)
18
危険等級
V
アズワン品番
64-7144-37
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性