※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 工業用潤滑油
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 工業用洗浄剤
洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
86341236
品番
500445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
868-2535
容量(L)
18
危険等級
U
アズワン品番
64-7144-30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性