CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 25個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 86342596 品番 041918
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

GC用セプタ、高温対応セプタ

仕様●グレード:BTO(旧HTグレード)●OD:10mm●入数:25●材質:高温シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:なし●梱包形態:ブリスターパック アズワン品番67-4601-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする