S.G.E
S.G.Eの ガラス・樹脂・金属容器
S.G.Eの びん/容器類
S.G.Eの バイアル瓶
CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 25個入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
86342605
品番
041897
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
GC用セプタ、高温対応セプタ
仕様
●グレード:BTO(旧HTグレード)●OD:9.5mm●入数:25●材質:高温シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:なし●梱包形態:ブリスターパック
アズワン品番
67-4601-03